Beli vacuum lifter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WESTWARD Suction Cup Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)atribut:
- Handle Type: D-Handle
- Cup Size (inch): 4 1/2 Dia
- Cup Type: Flat
- Product Type: Suction Cup Lifter
- UNSPSC: 24101631
- Maximum Load Capacity (lbs): 90
- WURTH Vacuum Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)atribut:
- Diameter (mm): 120
- Elongated Hole Length (mm): 30
- Load Capacity (kg): 45
- Botter Glass Suction Cup (Kop Hisap Kaca)Deskripsi:Kop Kaca 2 Kaki / Alat Pengangkat KacaMerk : BOTER Spesifikasi :- Memiliki 2 Kop- Max Lift 80-100kg- Panjang 32 cm- Diameter Kop 115mm / 11.5cm untuk setiap kop- Besi Aluminium yang tahan karat- Tidak terlalu berat sehingga tidak lelah saat memakai terus-menerusKegunaan / Fungsi :alat pemegang kaca/granit merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengangkat dan memegang kaca/granituntuk dipindahkan atau di tempatkan disuatu tempat
- TRUSCO Suction Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)atribut:
- Body Material: Aluminium Alloy
- KRISBOW Glass Lifting Tool (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)atribut:
- Material: Die Cast Alumunium
- Working load limit (kg): 150
- Type: Suction Lifter
- Cup Size (mm): 118
- monotaro Suction Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)Deskripsi:Shipment and installation of items which have no handles like refrigerator, package air-conditioner, furniture , glass etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Suction protective cover
- Material: Aluminium Alloy (Nickel Plating)
- Adsorption Surface Dimensions (phi mm): 123x1 surface
- Maximum Adsorption Capacity (kg): Verticle: 35 (1 surface) Parallel: 35 (1 surface)
- Material (rubber): NBR
- Package Weight (g): 554
- PROSNIP 3-Arm Glass Suction Plate (Kop Kaca 3 Lengan)Deskripsi:-Kop Kaca digunakan untuk mempermudah & lebih aman dalam mengangkat kaca, menggunakan sistem hisap (suction). Dilengkapi dengna handle sehingga tidak perlu memegang sisi -sisi ujung pada kaca yang berisiko pecah, terjatuh, dsb.-Mulanya diciptakan untuk mengangkat kaca saja, namun umumnya juga digunakan untuk mengangkat keramik, marmer (marble), dan bahan lain dengan permukaan rata dengan tingkat kepadatan yang tinggi.atribut:
- Number of Suction: 3 (Feet)
- Suction Plate Color: Black
- Handle Color: Silver
- CELLKIT Pinset Stainless Steel BengkokDeskripsi:Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Stainless Steel
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- Non Brand Manual Handheld Suction-Cup Lifteratribut:
- UNSPSC: 27131608
- Cup Material: Rubber
- Handle Length (inch): 4 5/8
- Handle Type: Horizontal Handle
- Maximum Operating Temperature (°F): 122
- Minimum Operating Temperature (°F): 23
- Number of Cups: 1
- GRAM Forklift Scale (Truk Forklift)atribut:
- Size (kg): 2000
- Battery Life Indicator (hour): 45
- Blade Battery Life (hour): 72
- Blade Height (mm): 59
- Blade Material: Superior in Epoxy Painted Steel, Base in Steel with Protective Coating
- Blade Sealing Protection: IP-54
- Display: 6-Digit Backlit LCD
- Fork Dimensions (mm): 1257x540x135
- Height of Digits (mm): 25
- Indicator Dimensions (mm): 220x182x86
- Indicator Material: ABS
- Indicator Sealing Protection: IP-65
- Internal Connectivity: Wifi
- Load Censor: 4 pcs. Load Cells Type H8C Rebel
- Packaging Dimensions (mm): 1400x800x200
- Power Supply (V/Hz): 230/50 (Euro), 11 AC
- Resolution (g): 1000
- Type of Fork Attachment: FEM2
- Weighing units: kg
- Working Temperature (°C): +5/+35
- monotaro Folding Compact Two-Wheeled Cart (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)Deskripsi:The transport of luggageatribut:
- When folded size (mm): 435x85x235
- Cargo bed dimensions (mm): 319.2x230
- Characteristic: lightweight
- Load Capacity (kg): 20
- Tire Size: 75mm
- Depth (mm): 319.2
- Material: (Body) steel + resin (wheel) PVC
- Overall Length (mm): 955
- Width (mm): 230
- monotaro Suction Vacuum Cup (Kop Vakum Hisap)Deskripsi:Easily adsorbed on gentle curved surfaces.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium
- TRUSCO Hand Suction Lifter (Alat Angkat Kop Hisap Manual)Deskripsi:Steel without raising or handling glass plates, metal plates, etc. Attach it to things that are not easy to transport, such as moving a leaf .atribut:
- Adsorption Surface Dimensions (phi mm): 123
- Body Material: Plastic
- Maximum Adsorption Capacity (kg): 20
- Weight (g): 340
- KRISBOW Wheel PU (Roda PU)Deskripsi:PU WHEEL F/KW05-72 SPA-500
- FESTO Vacuum Suction Cup VAS Seriesatribut:
- Operating Medium : Atmospheric air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- Suction Cup Shape: Round, flat
- monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: SS 304
Daftar Harga vacuum lifter Terbaru October 2026
| WESTWARD Suction Cup Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum) | Rp80.900 |
| WURTH Vacuum Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum) | Rp3.399.900 |
| Botter Glass Suction Cup (Kop Hisap Kaca) | Rp279.900 |
| TRUSCO Suction Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum) | Rp499.900 |
| KRISBOW Glass Lifting Tool (Alat Angkat Hisap Kop Vakum) | Rp249.900 |
| monotaro Suction Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum) | Rp499.900 |
| PROSNIP 3-Arm Glass Suction Plate (Kop Kaca 3 Lengan) | Rp319.900 |
| CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok | Rp28.900 |
| Non Brand Manual Handheld Suction-Cup Lifter | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Hand Lifter Table (Troli Meja Manual) | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qsP107764964-1.jpg)
/dlP103696489-2.jpg)
/hmP107841634-1.jpg)
/P102013922-1.jpg)
/pwP103952932-4.jpg)
/P101562995-1.jpg)
/f9P107596549-1.jpg)


/ihP105409665-1.jpg)
/igP108500664-1.jpg)
/nxP103175861-1.jpg)
/mwP102230824-4.jpg)
/P101000484-1.jpg)
/P103079549-2.jpg)

/enP106579527-1.jpg)
/g4P107072580-1.jpg)

/c7P104629439-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)